PHOENIX CONTACT - PHC2866682 QUINT-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE - 2866682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 30...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 13 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
INTERFACE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4046356307680
Artikelnummer
PHC2866682
Herstellernummer
2866682
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
13 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...350 V
2. Ausgangsspannung:
30...30 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
572 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


