PHOENIX CONTACT - PHC2866705 QUINT-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2866705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 18...29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
INTERFACE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4046356152891
Artikelnummer
PHC2866705
Herstellernummer
2866705
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18...29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450...800 V
2. Ausgangsspannung:
18...18 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
411 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
60 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


