Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866802 QUINT-PS/3AC/24DC/40 ALIMENTATORE - 2866802

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866802 QUINT-PS/3AC/24DC/40 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 18...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 45 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356152877

Artikelnummer

PHC2866802

Herstellernummer

2866802

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

18...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

45 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...800 V

2. Ausgangsspannung:

18...18 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

1342 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

96 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

176 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

96 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Hohe Anlagenverfügbarkeit auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase. Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten.