PHOENIX CONTACT - PHC2867814 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N Antenna - 2867814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antennengewinn - 8.5 dBi
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918976699
Artikelnummer
PHC2867814
Herstellernummer
2867814
Hersteller
PHC
Antennengewinn:
8.5 dBi
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Höhe:
172 mm
Breite:
60.5 mm
Für große Distanzen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.


