Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2868570 STEP-PS/ 1AC/12DC/3 ALIMENTATORE - 2868570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2868570 STEP-PS/ 1AC/12DC/3 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...16 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356309578

Artikelnummer

PHC2868570

Herstellernummer

2868570

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10...16 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

95...250 V

2. Ausgangsspannung:

10...10 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

36 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

71.7 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

54 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

61 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

54 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche. Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie.