PHOENIX CONTACT - PHC2868606 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 MOD. RIDONDAN - 2868606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 5...24 V
Kurzschlussfest - ja
Stabilisiert - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356583923
Artikelnummer
PHC2868606
Herstellernummer
2868606
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
5...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
61 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1



