PHOENIX CONTACT - PHC2868622 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL ALIMENTATORE - 2868622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
INTERFACE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4046356480642
Artikelnummer
PHC2868622
Herstellernummer
2868622
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
95...250 V
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
18 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
36.9 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
36 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
43 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
36 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


