PHOENIX CONTACT - PHC2868677 STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS ALIMENTATORE - 2868677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.5...25 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
INTERFACE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4046356478618
Artikelnummer
PHC2868677
Herstellernummer
2868677
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5...25 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
95...250 V
2. Ausgangsspannung:
22.5...22.5 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
91.2 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
175.8 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
61 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbaubreite:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne