Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2880163 D-LAN-19 -8 RACK CON PROTEZIONE - 2880163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2880163 D-LAN-19 -8 RACK CON PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.35 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 6 V

  • Nennlaststrom - 1.5 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 50 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918962814

Artikelnummer

PHC2880163

Herstellernummer

2880163

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.35 kA

Höchste Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

1.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

40 V

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutz aller acht Signaladern des Datenkabels. Sichere Übertragungsraten bis 1 GBit/s.