Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2880642 D-UFB-PB PROTEZIONE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2880642 D-UFB-PB PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.35 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 5.2 V

  • Nennlaststrom - 0.25 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 25 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 25 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356048989

Artikelnummer

PHC2880642

Herstellernummer

2880642

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.35 kA

Höchste Dauerspannung DC:

5.2 V

Nennlaststrom:

0.25 A

Schutzpegel Ader/Ader:

25 V

Schutzpegel Ader/Erde:

25 V

Grenzfrequenz:

70 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Integrierter Abschlusswiderstand. Datenübertragungsrate bis zu 12 MBit/s. Direkter Einsatz an der Schnittstelle.