PHOENIX CONTACT - PHC2881007 DT-LAN-CAT.6+ ADATTATORE RJ45 - 2881007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA
Höchste Dauerspannung DC - 3.3 V
Nennlaststrom - 1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader - 9 V
Schutzpegel Ader/Erde - 900 V
Packung
1 ST
EAN
4046356151900
Artikelnummer
PHC2881007
Herstellernummer
2881007
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Höchste Dauerspannung DC:
3.3 V
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
9 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Grenzfrequenz:
500 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein