PHOENIX CONTACT - PHC2882925 DT-TELE-RJ45 ADATTATORE - 2882925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 130 V
Höchste Dauerspannung DC - 185 V
Nennlaststrom - 0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4046356155137
Artikelnummer
PHC2882925
Herstellernummer
2882925
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
250 V
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


