Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI SET TRASMISSIONE - 2884208

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI SET TRASMISSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356049597

Artikelnummer

PHC2884208

Herstellernummer

2884208

Hersteller

PHC

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30.5 V

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:

0.5 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:

ja

Analogeingang, Strom:

ja

Analogeingang, Widerstand:

nein

Analogeingang, Widerstandsthermometer:

nein

Analogeingang, Thermoelement:

nein

Analogeingangssignal konfigurierbar:

nein

Analogausgang, Strom:

ja

Analogausgang, Spannung:

ja

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

ja

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

95 mm

Höhe:

119.8 mm

Tiefe:

57 mm

Reichweiten 50 m ... 100 m in Industriehallen mit Rundstrahlantennen und bis zu 400 m im Freifeld mit Richtantennen. Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung.