Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885304 EMD-SL-PS45-400AC MODULO DI CONTROLLO - 2885304

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885304 EMD-SL-PS45-400AC MODULO DI CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...440 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 340...440 V

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996543

Artikelnummer

PHC2885304

Herstellernummer

2885304

Hersteller

PHC

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

340...440 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

340...440 V

Breite:

32 mm

Einbauhöhe:

35 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

26 mm

Höhe:

35 mm

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

32 mm

Einstellbare Asymmetrie. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.