PHOENIX CONTACT - PHC2885359 EMD-SL-PS-24DC POWER MODULE A INNESTO - 2885359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 20...30 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Tragschienenmontage möglich - nein
Breite - 32 mm
Einbauhöhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356049887
Artikelnummer
PHC2885359
Herstellernummer
2885359
Hersteller
PHC
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20...30 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
16 mm
Höhe:
35 mm
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
32 mm


