Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885731 EMD-SL-PS-120AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR - 2885731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885731 EMD-SL-PS-120AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 108...132 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 108...132 V

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356097055

Artikelnummer

PHC2885731

Herstellernummer

2885731

Hersteller

PHC

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

108...132 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

108...132 V

Breite:

32 mm

Einbauhöhe:

35 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

16 mm

Höhe:

35 mm

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

32 mm

Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.