Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900261 PLC-BPT- 24DC/21RW Morsetto base - 2900261

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900261 PLC-BPT- 24DC/21RW Morsetto base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356512916

Artikelnummer

PHC2900261

Herstellernummer

2900261

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94 mm

Vibration- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.