PHOENIX CONTACT - PHC2900287 PLC-BPT-120UC/21-21 MORSETTO BASE - 2900287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 8
Breite - 14 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356507714
Artikelnummer
PHC2900287
Herstellernummer
2900287
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
94 mm
14 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC


