Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900291 PLC-RPT- 24DC/21HC MORSETTO BASE CON REL - 2900291

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.2...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356509268

Artikelnummer

PHC2900291

Herstellernummer

2900291

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.2...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

13.95 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V AC. Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais.