Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900298 PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT MORSETTO BASE - 2900298

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.88...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356507370

Artikelnummer

PHC2900298

Herstellernummer

2900298

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.88...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

13.95 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Max. Einschaltstrom 130 A. Funktionelle Steckbrücken.