PHOENIX CONTACT - PHC2900299 PLC-RPT- 24DC/21 INTERFACCIA - 2900299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
4046356506991
Artikelnummer
PHC2900299
Herstellernummer
2900299
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
6.15 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20



