PHOENIX CONTACT - PHC2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT Interfaccia - 2900312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
10 ST
EAN
4046356510004
Artikelnummer
PHC2900312
Herstellernummer
2900312
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18.5...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
6.15 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20


