Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900351 PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW MODULO RELE - 2900351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 77...137 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356510097

Artikelnummer

PHC2900351

Herstellernummer

2900351

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

77...137 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

13.95 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Vibration- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Zertifiziert gemäß EN 50155.