Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900359 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA - 2900359

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 96...132 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506854

Artikelnummer

PHC2900359

Herstellernummer

2900359

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

96...132 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen.