Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900379 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW OPTOACCOPPIATORE - 2900379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 16.8...30 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506939

Artikelnummer

PHC2900379

Herstellernummer

2900379

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

16.8...30 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C. Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN.