PHOENIX CONTACT - PHC2900445 PLC-BPT- 24DC/21 MORSETTO BASE PLC - 2900445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356507592
Artikelnummer
PHC2900445
Herstellernummer
2900445
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
94 mm
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC


