Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900682 UMK-RJ45/S/8PTDA Modulo VARIOFACE - 2900682

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900682 UMK-RJ45/S/8PTDA Modulo VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356524353

Artikelnummer

PHC2900682

Herstellernummer

2900682

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

10

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

51 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

91 mm

Schraub- oder Federkraftanschluss (Direktstecktechnik). 1:1-Verbindung.