Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900934 RIF-2-BPT/4X21 BASE RELE - 2900934

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900934 RIF-2-BPT/4X21 BASE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356733175

Artikelnummer

PHC2900934

Herstellernummer

2900934

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

14

Breite:

31 mm

Höhe:

96 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

75 mm

Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5