PHOENIX CONTACT - PHC2901674 SCK-C-MODBUS MODULO DI COMUNICAZIONE - 2901674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IO-Link Master - nein
Systemkomponente - ja
Schutzart (IP) - IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356623919
Artikelnummer
PHC2901674
Herstellernummer
2901674
Hersteller
PHC
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
106 mm



