PHOENIX CONTACT - PHC2901873 RIF-0-BPT/1 PRESE RELE - 2901873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 93 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356733120
Artikelnummer
PHC2901873
Herstellernummer
2901873
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
66 mm
Relaissockel RIF-0..., für Miniaturleistungsrelais mit 1 Schließer oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, zur Montage auf NS 35/7,5



