Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902005 MINI MCR-2-NAM-2RO-PT ISOLATORE GALV. - 2902005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 9.6...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356649513

Artikelnummer

PHC2902005

Herstellernummer

2902005

Hersteller

PHC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

9.6...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

1

Anzahl der Kanäle:

1

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

1

Schaltstrom:

0.005 A

Schaltleistung:

0.45 VA

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

2

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

2

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

2

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

6.2 mm

Höhe:

110.5 mm

Leistungsaufnahme:

0.45 W

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Gerätebauform:

Einbaugerät

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

120.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Kontakte anschließbar. Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich.