Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902049 MINI MCR-2-RTD-UI CONVERTITORE DI TEMPER - 2902049

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -200...850 °C

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • EMV-Ausführung - ja

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356649759

Artikelnummer

PHC2902049

Herstellernummer

2902049

Hersteller

PHC

Messbereich:

-200...850 °C

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration