PHOENIX CONTACT - PHC2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT CONVERTITORE DI TEM - 2902052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau - ja
EMV-Ausführung - ja
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356652094
Artikelnummer
PHC2902052
Herstellernummer
2902052
Hersteller
PHC
Messbereich:
-200...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration




