PHOENIX CONTACT - PHC2902849 MINI MCR-RTD-UI-NC CONVERTITORE - 2902849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau - ja
EMV-Ausführung - ja
Umgebungstemperatur - -20...65 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356689205
Artikelnummer
PHC2902849
Herstellernummer
2902849
Hersteller
PHC
Messbereich:
-200...850 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität mittels Software. Schraubanschluss, Standardkonfiguration.




