PHOENIX CONTACT - PHC2902996 UNO-PS/1AC/48DC/100W ALIMENTATORE SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356808361
Artikelnummer
PHC2902996
Herstellernummer
2902996
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
2. Ausgangsspannung:
48...48 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
213.3 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
55 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
84 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
55 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



