Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902998 UNO-PS/1AC/12DC/ 30W ALIMENTATORE - 2902998

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356728812

Artikelnummer

PHC2902998

Herstellernummer

2902998

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

2. Ausgangsspannung:

12...12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

71.7 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

84 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

22.5 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene. Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte. Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W. Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C.