PHOENIX CONTACT - PHC2903000 UNO-PS/1AC/15DC/30W ALIMENTATORE SWITCHI - 2903000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356808590
Artikelnummer
PHC2903000
Herstellernummer
2903000
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
2. Ausgangsspannung:
15...15 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
0 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
70.8 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
1 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
22.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne