Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903158 TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 ALIM. MONOFASE - 2903158

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...18 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626255460

Artikelnummer

PHC2903158

Herstellernummer

2903158

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...18 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

99...275 V

2. Ausgangsspannung:

12...12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

254.7 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

35 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform. Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden. Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C. Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit. Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit.