PHOENIX CONTACT - PHC2903160 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 ALIM. MONOFASE - 2903160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 36...55 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626255415
Artikelnummer
PHC2903160
Herstellernummer
2903160
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
36...55 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
99...275 V
2. Ausgangsspannung:
36...36 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
604.7 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
68 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
160 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
68 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



