Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903173 PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 MODULO - 2903173

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356727860

Artikelnummer

PHC2903173

Herstellernummer

2903173

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Einkanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Push-in-Anschluss