PHOENIX CONTACT - PHC2903182 RAD-TAPE-SV-19-3 Nastro di protezione - 2903182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.75 mm
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4046356723664
Artikelnummer
PHC2903182
Herstellernummer
2903182
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Länge:
3 m
Vulkanisierend:
ja
Selbstvulkanisierend.


