Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903228 ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTENZA - 2903228

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903228 ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 12...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918079000

Artikelnummer

PHC2903228

Herstellernummer

2903228

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

12...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke