Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903294 RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTA REL - 2903294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356732710

Artikelnummer

PHC2903294

Herstellernummer

2903294

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

102.75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 3 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC