Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...276 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356732536

Artikelnummer

PHC2903304

Herstellernummer

2903304

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...276 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...276 V

Breite:

30.6 mm

Höhe:

95.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 4 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC