PHOENIX CONTACT - PHC2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 96...144 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
10 ST
EAN
4046356732123
Artikelnummer
PHC2903305
Herstellernummer
2903305
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
96...144 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
96...144 V
Breite:
30.6 mm
Höhe:
95.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20








