PHOENIX CONTACT - PHC2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...30 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
1 ST
EAN
4046356732161
Artikelnummer
PHC2903308
Herstellernummer
2903308
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...30 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
30.6 mm
Höhe:
95.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


