PHOENIX CONTACT - PHC2903361 RIF-0-RPT-24DC/ 1 MODULO PORTA RELE - 2903361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...36 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4046356731997
Artikelnummer
PHC2903361
Herstellernummer
2903361
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...36 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
6.15 mm
Höhe:
91.71 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


