Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903368 RIF-0-RPT-24DC/21AU MODULO PORTARELE - 2903368

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...36 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356732963

Artikelnummer

PHC2903368

Herstellernummer

2903368

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...36 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

6.12 mm

Höhe:

91.71 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und Mehrlagengoldkontaktrelais. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC