PHOENIX CONTACT - PHC2903370 RIF-0-RPT-24DC/21 MODULO PORTARELE - 2903370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...36 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
10 ST
EAN
4046356731942
Artikelnummer
PHC2903370
Herstellernummer
2903370
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...36 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
6.12 mm
Höhe:
91.71 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20







