PHOENIX CONTACT - PHC2903525 EMD-BL-3V-400 RELE DI CONTROLLO - 2903525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 280...519 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17.5 mm
Höhe - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356747219
Artikelnummer
PHC2903525
Herstellernummer
2903525
Hersteller
PHC
Spannungsmessbereich 1:
280...519 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65.5 mm
Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss



